| |
|
| Artikel-Nr.: 107-2006434 Herst.-Nr.: 5000204083859 EAN/GTIN: 5000204083866 |
| |
|
| | |
| Desinfiziert durch Beseitigung von 99,99 % der Bakterien und Viren inkl. SARS-CoV-2 auf harten, nicht porösen Oberflächen. Erfüllt EN 1276 und EN 13697. Entfernt zähes Fett und Verschmutzungen in Großküchen. Entfernt Seifenrückstände und hartnäckige Verschmutzungen in stark frequentierten gewerblichen Waschräumen. Hinterlässt einen frischen Duft ohne störende Gerüche von Lösungsmitteln. Lässt Oberflächen sauber strahlen. Flasche zu 100 % aus gebrauchtem, recyceltem Kunststoff. Inhalt 750ml Weitere Informationen: | | Behälterform: | Sprayflasche | Inhalt: | 750 | P-Sätze: | Array | Biozid Registrierungsnummer national: | N-98181 | Signalwort: | nicht erforderlich | H-Sätze: | Array |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,24* | € 4,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,25* | € 4,86* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,36* | € 5,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,99* | € 5,88* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,22* | € 6,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|