Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidemaschine Manuell 59 ROWE 59, 1742mm breit, Tischbreite 1750mm, Tiefe 460mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-329091
Hersteller:
     ROWE ROTH + WEBER
Herst.-Nr.:
     59
EAN/GTIN:
     4041282027732
Suchbegriffe:
Atelier-Schneidemaschine
Atelierschneidemaschine
Großformat-Schneidemaschine
Langschneider
Großformatiger Rollenschneider mit manuellem Antrieb deckt Großformat-Schnittbreiten bis 150 cm (59?) ab. Geeignet für den Einsatz in kleineren Büros, zum schneiden Ihrer Zeichnungen, Pläne und Digitaldrucke. Breitere Materialien können über die beidseitig geöffneten Seitenteile geschoben und fortlaufend bearbeitet werden. Mit DIN-gerechten Ausrichtmarken auf dem antistatisch aufgebauten Anlagetisch und der Lineatur der Andruckleiste wird ein präziser Papier- bzw. Materialschnitt ermöglicht. Der Einsatz hochwertiger Materialien und die stabile Bauweise sichern einen langlebigen Einsatz des Geräts.
Tischtiefe 415mm, Arbeitsbreite 1500mm, Höhe 975mm
Weitere Informationen:
Breite:
1742
Tischbreite (mm):
1750
Tiefe:
460
Tischtiefe:
415
Arbeitsbreite:
1500
Höhe:
975
Weitere Suchbegriffe: Roll- und Schnitt-Schneidemaschine, Roll-Schneidemaschine, Rollen-Schneidemaschine, Rollen-Schneider, Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, atelier schneidemaschine, Schneidemaschine Manuell 59, Hobbyschneidemaschine (Rollschneider), Papier-Schneidemaschine (Rollschneider), Papierschneidemaschine (Rollschneider), Roll-Schneidemaschinen, Schneidemaschine, Schneidemaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,32*
€ 698,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,65*
€ 683,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,78*
€ 647,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,52*
€ 633,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,65*
€ 600,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.