Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 107-332322 Herst.-Nr.: 7-186100 EAN/GTIN: 8713797028769 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Macht Gegenstände zu "Magneten" durch einfaches Ankleben eines Stücks vom Band. Vorderseite dauermagnetisch, Rückseite selbstklebend. Haftet an jeder eisenhaltigen Fläche, Haftkraft ca. 70 g/cm². Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | braun | Länge: | 300 | Breite: | 12.5 | Stärke: | 1.5 | Besonderheit: | selbstklebend. Haftkraft ca. 70 g/qcm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, legamaster magnetband 300 cm x 12,5 mm braun, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend 20x1,5, Magnetband selbstklebend, Magnet, Magnet-Band (Tafelmarkierung), Magnetband (Tafelmarkierung), Magnetbänder, Magnete, Magnetstreifen (Tafelmarkierung), Planungstafel-Zubehör, Signalband (Tafelmarkierung), Tafelzubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 14,88* | € 21,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 18,67* | € 26,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 19,97* | € 27,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 107 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,30* | ab € 34,11* | € 46,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Rolle | Frei Haus | ab € 40,06* | € 53,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 107 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 107 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 107 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|