Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, 12,5mmx3m, 70gcm², braun LEGAMASTER 7-186100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetband, 12,5mmx3m, 70gcm², braun LEGAMASTER 7-186100
Magnetband, 12,5mmx3m, 70gcm², braun LEGAMASTER 7-186100
Magnetband, 12,5mmx3m, 70gcm², braun LEGAMASTER 7-186100
Magnetband, 12,5mmx3m, 70gcm², braun LEGAMASTER 7-186100
Magnetband, 12,5mmx3m, 70gcm², braun LEGAMASTER 7-186100
Artikel-Nr.:
     639-996152
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-186100
EAN/GTIN:
     8713797028769
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Magnetband für Whiteboards und andere magnetische Oberflächen. Selbstklebend auf der einen Seite, magnetisch auf der anderen. Magnetische Stärke etwa 70 g/cm². Stärke: 1,5 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
1.25
Breite [cm]:
1.25
Farbe:
braun
Länge:
300
Länge [cm]:
300
Werkstoff:
Papier
selbstklebend:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
468
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,88*
€ 21,31*
2 Tage
9
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,67*
€ 26,29*
Lager 639
9
pro Stück
€ 4,99*
ab € 19,97*
€ 27,66*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 34,11*
€ 46,34*
8 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 40,06*
€ 53,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 6,65667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.