Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband 12,5mmx3m braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetband 12,5mmx3m braun
Magnetband 12,5mmx3m braun
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-186100
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-186100
EAN/GTIN:
     8713797028769
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
  • Legamaster Magnetband
  • 1,5 mm starkes Magnetband, Vorderseite dauermagnetisch, Rückseite selbstklebend
  • Macht Gegenstände zu Magneten durch einfaches Ankleben eines Stückes des Bandes, haftet an jeder eisenhaltigen Fläche, Haftkraft ca. 70 g/qcm
  • Größe: Rolle von 12,5 mm x 3 m
  • Farbe: Braun
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Macht Gegenstände zu Magneten durch einfaches Ankleben eines Stückes des Bandes, haftet an jeder eisenhaltigen Fläche, Haftkraft ca. 70 g/qcm
Breite:
95 mm
Bruttogewicht:
0.22 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Gewicht:
0.216 kg
Haftkraft:
70 g
Höhe:
27 mm
Länge:
95 mm
Marke:
Legamaster
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
468
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,88*
€ 21,31*
2 Tage
9
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,67*
€ 26,29*
1 Tag
9
pro Stück
€ 4,99*
ab € 19,97*
€ 27,66*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 34,11*
€ 46,34*
8 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 40,06*
€ 53,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 4,96* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.