Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner ECO 650 greener@work MAUL 7268690, 104mm breit, Tiefe 33mm, 96g, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-462080
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7268690
EAN/GTIN:
     4002390091213
Suchbegriffe:
Tischrechner ECO 650 greener@work
Druck-Tischrechner
Kleinrechner (Büro)
Rechenmaschine
Eco-Rechner mit großem 12-stelligem, angewinkeltem LC-Display. Nachhaltig konzipiert. Gehäuse aus 80 % recyceltem Kunststoff. Verpackung aus Recycling-Material, frei von Kunststoff. Solarbetrieb, keine Batterie und kein Wechsel nötig. Funktionen: 3-Tasten-Speicher, Taste Prozent, Löschtaste, Vorzeichenwechsel, Wurzelberechnung, Doppelnulltaste.
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen) 1x 12, Höhe 146mm, Doppelnulltaste ja, Mehrwertsteuer-Automatik Nein, Tausenderunterteilung ja, Währungs-Umrechnung Nein, automatische Abschaltung ja, Art der Hilfsenergie Solarbetrieb, Zertifikate und Zulassungen blauer Engel
Weitere Informationen:
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
1x 12
Breite:
104
Tiefe:
33
Höhe:
146
Farbe:
schwarz
Doppelnulltaste:
ja
Mehrwertsteuer-Automatik:
Nein
Tausenderunterteilung:
ja
Währungs-Umrechnung:
Nein
automatische Abschaltung:
ja
Art der Hilfsenergie:
Solarbetrieb
Gewicht:
96
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Deltaprozent-Rechnung:
Nein
Postenzähler:
Nein
Schnellkorrekturtaste:
Ja
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile:
12
Vorzeichenwechseltaste:
Ja
Prozent-Rechnung:
Ja
Mark-up/Mark-down-Taste:
Nein
Grand-Total Speicher:
Nein
LCD-Anzeige:
ja
Seiten-Speicher:
3-Tasten-Speicher
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 5,95*
ab € 6,10*
€ 9,22*
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 6,12*
€ 9,24*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,25*
€ 9,37*
€ 4,00*
ab € 7,01*
€ 10,67*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 7,28*
€ 10,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.