Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Tischrechner ECO 650 7268690


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-700008500
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7268690
EAN/GTIN:
     4002390091213
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
greener@work: Der nachhaltige Compact-Rechner. Gehäuse aus 80% recyceltem Kunststoff. Angewinkeltes Display für besseres Ablesen. Löschtaste: Löscht die zuletzt eingegebene Zahl. Tasten aus Kunststoff, leicht zu reinigen. Volle Funktionsfähigkeit schon ab 50 Lux.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ECO 650
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischrechner ECO 650
Art des Displays:
LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 12-stellig
Speicher:
1 Speicher (3 Tasten)
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
weitere Funktionen:
Wurzelberechnung
Maße:
104 x 33 x 145 mm (B x H x T)
Gewicht:
97 g
Stromversorgung:
Solar-Energie
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Garantiedauer:
5 Jahre
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff, 80 % recycelt
Farbe:
schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
15
€ 5,95*
ab € 6,10*
€ 9,22*
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 6,12*
€ 9,24*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,25*
€ 9,37*
€ 4,00*
ab € 7,01*
€ 10,67*
€ 4,30*
ab € 7,28*
€ 10,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.