| |
|
| Artikel-Nr.: 107-525876 Herst.-Nr.: 9218-01819-00 EAN/GTIN: 4052301006942 |
| |
|
| | |
| Die Sichttasche ist an drei Seiten abgekantet und auf der Rückseite mit einer haftstarken Magnethalterung bestückt. Eine transparente Abdeckfolie schützt vor Verschmutzung. Leichte Montage. Höhe 305mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | für Format: | DIN A4 hoch | Farbe: | transparent | Aufhängeloch: | nein | Höhe: | 305 | Öffnung: | oben | Material: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, eichner dokumentenmappe a4 transparent, kennzeichnungshülle magnetisch, kennzeichnungshülle a4, Magnet-Sichttasche, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Dokumentenhalter, Hülle, Hüllen, Sichttaschen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 43,49* | € 57,75* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 47,23* | € 62,41* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,39* | € 63,08* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 53,25* | € 70,01* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 57,15* | € 74,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|