| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-61827-D57-9218-01819-00 Herst.-Nr.: 9218-01819-00 EAN/GTIN: 4052301006942 |
| |
|
| | |
| Die Sichttasche ist an drei Seiten abgekantet und auf der Rückseite mit einer haftstarken Magnethalterung bestückt. Eine transparente Abdeckfolie schützt vor Verschmutzung. So sind Mitteilungen gut und sauber präsentiert. Bei Bedarf kann der Inhalt schnell ausgetauscht werden. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Slowenien | Ausrichtung: | hoch | Maße B x H x T: | 217 x 305 x 3 mm | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, eichner dokumentenmappe a4 transparent, kennzeichnungshülle magnetisch, kennzeichnungshülle a4 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 43,49* | € 57,75* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 47,23* | € 62,41* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,39* | € 63,08* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 53,25* | € 70,01* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 57,15* | € 74,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|