Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infinity Wall X Acoustics magnetoplan® 1011106, Tiefe 10cm, 198cm hoch, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-526059
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1011106
EAN/GTIN:
     4013695062075
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Die Infinity Wall X, ACOUSTICS sorgt für eine bessere Raum-Akustik, setzt farbliche Akzente und dient als zusätzliche Präsentationsfläche in Ihrer Infinity Wall X! Kreieren Sie Ihre Schreib- und Pinnflächen von Wand zu Wand, vom Boden bis zur Decke und schaffen Ihre individuelle, unendlich erweiterbare + akustikoptimierte Raum- Atmosphäre. Infinity Wall X: weiß/magnethaftend, Infinity Wall X, ACOUSTICS: farbig/pinnbar. Umweltfreundliche Pinn-Oberflächen aus 60 % recycelten PET-Flaschen. Zertifizierte Brandsicherheit EN 13501-1:B-s1,d0 - 1:2007+ A1:2009. Mit unsichtbarer magnetischer Aufhängung. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Tiefe:
10
Höhe:
198
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 755,01*
€ 812,58*
Lager 107
Frei Haus
ab € 755,24*
€ 812,59*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,59*
€ 966,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,81*
€ 956,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,66*
€ 930,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,76*
€ 912,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,24*
€ 898,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1011101
ab € 752,33*
Ähnlich
magnetoplan
1011113
ab € 750,08*
Ähnlich
magnetoplan
1011114
ab € 750,41*
Ähnlich
magnetoplan
1011115
ab € 756,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.