Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave GBC® IB386602, für Format A4, transparent, ST=100ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-532591
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB386602
EAN/GTIN:
     0013465386602
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Bindeleistung 15, Rückenbreite 1.5mm, Folienstärke 150µm, Farbe Rückseite blau Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Bindeleistung:
15
Rückenbreite:
1.5
Folienstärke:
150
Farbe Vorderseite:
transparent
Farbe Rückseite:
blau
Packung mit:
100 Stück
Papiergewicht:
240
Material Rückseite:
Karton in Leinenoptik
Material Vorderseite:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, gbc thermobindemappen 1,5mm blau, klebebindemappen blau, thermo bindemappe, Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave, Bindemappe, Bindemappe für Thermobindung, Bindesystem und Zubehör, Bindesysteme und Zubehör, Bindezubehör, Thermobindemappe, Umschlagdeckel für Thermobindung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,50*
ab € 40,67*
€ 57,16*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 42,01*
€ 57,16*
Lager 107
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,60*
€ 106,63*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 147,75*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,22*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,67*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,22*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.