Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Binderücken
>
Plastikbinderücken
>
Artikel
Plastikbinderücken CombBind? 21 Ringe GBC® 4028173, Leistung 25, 6mm ø, schwarz, PG=100ST
Menge:
Paket
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 107
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-537102
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
4028173
EAN/GTIN:
0033816097018
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
Für stilvoll gebundene Dokumente. Die gebundenen Seiten sind flachliegend und ermöglichen so bequemes Erstellen von Notizen oder das Kopieren einzelner Seiten. Sie sind aus hochwertigem, strapazierfähigem Material hergestellt und kratzfest. US-Teilung. Geeignet für alle gängigen Plastik-Bindesysteme.
für Format A4, Anzahl Ringe und Teilung 21 Ringe, US-Teilung
Weitere Informationen:
Bindeleistung:
25
Binderückendurchmesser:
6
für Format:
DIN A4
Farbe:
schwarz
Anzahl Ringe und Teilung:
21 Ringe, US-Teilung
Material:
Plastik
... >
Präsentation, Planung
>
Binde- u. Laminiergeräte mit Zubehör
>
Plastikbindung Binderücken
Weitere Suchbegriffe:
Spiralbinderücken
,
Spiralrücken
,
binderücken gbc plastik 6 mm schwarz
,
plastikbinderücken
,
plastikbinderücken ibico
,
Plastikbinderücken CombBind? 21 Ringe
,
Bindezubehör
,
Draht-Binderücken
,
Drahtbinderücken
,
Plastik-Binderücken
,
Spirale für Bindegerät
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,14*
€ 5,06*
Lager 1682
1 Tag
225
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,19*
€ 5,14*
Lager 94QG7
2 Tage
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,22*
€ 5,18*
Lager 467
9 Tage
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,20*
€ 5,18*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,18*
€ 5,29*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0314* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abheftstreifen CombBind, A4, PP, 100 Stück, transparent
GBC
IB195020
ab € 13,46*
Zubehör
Abheftstreifen CombBind, A4, PVC, 100 Stück, transparent
GBC
IB410215
ab € 9,86*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, blau
GBC
4028235
ab € 4,60*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, rot
GBC
4028215
ab € 4,70*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
4028175
ab € 4,50*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, weiß
GBC
4028195
ab € 4,48*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, blau
GBC
4028237
ab € 6,86*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, rot
GBC
4028217
ab € 6,86*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
4028177
ab € 6,83*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, weiß
GBC
4028197
ab € 6,73*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, blau
GBC
4028238
ab € 7,92*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, rot
GBC
4028218
ab € 8,00*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
4028178
ab € 7,98*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, weiß
GBC
4028198
ab € 8,00*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 16 mm, 100 Stück, blau
GBC
4028620
ab € 10,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen