Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IQ Office Leitz 8002-00-00, Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-5, 2mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-542402
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     8002-00-00
EAN/GTIN:
     4002432118953
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Der hochwertige Aktenvernichter ist stylisch, kompakt und arbeitet zudem so leise, dass er sich ideal für den Einsatz in kleinen Büros eignet. Das Gerät kann 120 Minuten im Dauerbetrieb eingesetzt werden und ist dank Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie leicht zu bedienen. Höchste Sicherheit auch bei sensiblen Daten. 10 DIN-A4-Seiten können auf einmal geschreddert werden. Leiser Betrieb. 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk.
Streifenschnitt/Partikelschnitt Mikro-Partikelschnitt, verwendbares Schnittgut Papier, Heft- und Büroklammern, Auffangvolumen 23l, Breite 370mm, Tiefe 279mm, Höhe 465mm, Schnittleistung (80g/qm) 10, Eingabebreite 223mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatische Start-/Stopp-Funktion, Schnittgeschwindigkeit 30mm/s, Masse (Gewicht) 12.5kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 350W, Netzfrequenz 50Hz, Netzspannung 230V, Zertifikate und Zulassungen GS-Prüfzeichen Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Mikro-Partikelschnitt
Schnittbreite:
2
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Auffangvolumen:
23
Breite:
370
Tiefe:
279
Höhe:
465
Farbe:
weiß
Schnittleistung (80g/qm):
10
Eingabebreite:
223
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatische Start-/Stopp-Funktion
Schnittgeschwindigkeit:
30
Masse (Gewicht):
12.5
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
350
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Schnittleistung (70g/qm):
11
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, leitz aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, kleinbüro aktenvernichter partikelschnitt, Aktenvernichter IQ Office, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
130
Frei Haus
ab € 288,90*
€ 317,42*
€ 5,50*
ab € 284,80*
€ 317,42*
3 Tage
8
€ 2,90*
ab € 288,32*
€ 317,43*
€ 4,50*
ab € 289,02*
€ 317,90*
Lager 107
Frei Haus
ab € 292,77*
€ 322,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,48*
€ 383,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,06*
€ 380,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,45*
€ 356,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,88*
€ 354,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,77*
€ 348,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
80080000
ab € 41,53*
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 20,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.