Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQ Autofeed Office Pro 600 Leitz 80170000, Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-4, 4mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-542416
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80170000
EAN/GTIN:
     4002432124145
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Vollautomatischer Aktenvernichter von Leitz mit einzigartiger Funktion für sauberes Entleeren des Abfallbehälters. So intelligent, dass er komplett selbständig arbeitet. Legen Sie einfach Ihren Papierstapel (inkl. Heft- und Büroklammern) ein, schließen Sie den Deckel und beginnen Sie Ihren Tag. Ideal für den häufigen Einsatz im Büro. Vertrauliche Sicherheit und hervorragende Leistung mit diesem papierstaufreien und leisen Autofeed-Aktenvernichter mit erstklassig langer Laufzeit (4 Stunden). Schreddern Sie automatisch 600 A4-Blätter auf einmal in den großzügigen 110 Liter Behälter. Einfach und intuitiv zu bedienen dank Touch-Control. 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk.
Streifenschnitt/Partikelschnitt Partikelschnitt, verwendbares Schnittgut Papier, Kreditkarten, Heft- u. Büroklammern, Auffangvolumen 110l, Breite 510mm, Tiefe 570mm, Höhe 1031mm, Schnittleistung (80g/qm) 15, Eingabebreite 223mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Schnittgeschwindigkeit 30mm/s, Masse (Gewicht) 47kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 450W, Netzfrequenz 50Hz, Netzspannung 230V, Zertifikate und Zulassungen GS-Prüfzeichen Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4
verwendbares Schnittgut:
Papier, Kreditkarten, Heft- u. Büroklammern
Auffangvolumen:
110
Breite:
510
Tiefe:
570
Höhe:
1031
Farbe:
weiß
Schnittleistung (80g/qm):
15
Eingabebreite:
223
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Schnittgeschwindigkeit:
30
Masse (Gewicht):
47
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
450
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
36
Schnittleistung (70g/qm):
16
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, großbüro aktenvernichter partikelschnitt, IQ Autofeed Office Pro 600, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.146,60*
€ 1.181,17*
Frei Haus
ab € 1.142,29*
€ 1.181,18*
Lager 107
Frei Haus
ab € 1.147,91*
€ 1.182,26*
Frei Haus
ab € 1.233,60*
€ 1.317,32*
€ 5,50*
ab € 1.254,09*
€ 1.318,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,26*
€ 1.406,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,61*
€ 1.403,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,59*
€ 1.387,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,22*
€ 1.372,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.147,91*
€ 1.366,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
80260000
ab € 62,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.