Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Aktenvernichter IQ Office Pro 600 P-4 80170000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/860/a012860v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/860/a012860v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/860/a012860x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760006400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80170000
EAN/GTIN:
     4002432124145
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Vollautomatischer Aktenvernichter von Leitz mit einzigartiger Funktion für sauberes Entleeren des Abfallbehälters. So intelligent, dass er komplett selbständig arbeitet. Legen Sie einfach Ihren Papierstapel (inkl. Heft- und Büroklammern) ein, schließen Sie den Deckel und beginnen Sie Ihren Tag. Ideal für den häufigen Einsatz im Büro. Vertrauliche Sicherheit und hervorragende Leistung mit diesem papierstaufreien und leisen Autofeed-Aktenvernichter mit erstklassig langer Laufzeit. Mit integrierter Anti-Papierstau-Technologie - stoppt automatisch und führt das Papier zurück, wenn zu viel eingelegt worden ist. Einfach zu entleerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Infrarot-Sensoranzeige bei 80 % vollem Abfallbehälter, einzigartige Funktion für sauberes Entleeren des Abfallbehälters (Schneidewellen laufen nach jedem Schredder-Vorgang kurz rückwärts), um zu vermeiden, dass beim Herausziehen Papierschnipsel hinter den Behälter fallen. Kontinuierliche Laufzeit von 240 Minuten, sodass die maximale Blattanzahl der Papierkammer in einem Durchgang geschreddert werden kann. Der energiesparende ECO-Schlafmodus wird nach 3 Minuten Nichtbenutzung aktiviert. Einfach und intuitiv zu bedienen dank Touch-Control. Schreddern unterstützt die Einhaltung der DSGVO. 1 zusätzliches Jahr Garantie bei Registrierung auf www.Leitz.com.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
IQ Autofeed Office Pro 600
Anwendungsbereich:
Großraumbüro
Maße:
51 x 96 x 57 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
30
Schnittbreite:
4
Partikellänge:
30
Eingabebreite:
230
Schneidleistung (80 g/m²):
15 Bl. manuell, 600 Bl. automatisch (80 g/m²)
Laufzeit:
240
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Motorleistung:
450
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Eco-Modus vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Schalldruckpegel:
55
Auffangvolumen:
110
Rollen vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Gewicht:
47
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600
Sicherheitsstufe:
P-4
DSGVO-konform:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, großbüro aktenvernichter partikelschnitt, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.142,82*
€ 1.185,79*
Frei Haus
ab € 1.155,05*
€ 1.221,29*
€ 5,50*
ab € 1.185,75*
€ 1.251,54*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.238,50*
€ 1.321,45*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.283,60*
€ 1.323,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.321,45*
€ 1.572,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,30*
€ 1.568,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,89*
€ 1.546,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.240,55*
€ 1.476,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.238,50*
€ 1.473,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
80260000
ab € 62,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.