Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 600X REXEL 2020600XEU, 4mm, Auffangvolumen 110l, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 107
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-542674
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2020600XEU
EAN/GTIN:
5028252613958
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
großmengen shredder
Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 10-20 Benutzern. Automatische Papierzuführung. Extrem geräuscharm. Mit 4-stelligem PIN-Code für die Papierkammer für sicheres, unbeaufsichtigtes Vernichten. Für bis zu 4 Stunden Dauerbetrieb. Mit Infrarot-Sensor für offene Tür, vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Schlafmodus nach 3 Minuten Nichtbenutzung. Mit Touch-Control-Tasten, Anti-Papierstau-Technologie und Auto-Reversefunktion. Robuster Unterschrank mit einfach zu leerendem, herausziehbarem Abfallbehälter für Auffangbeutel. Tür mit integriertem Beutelspender für einfaches Wechseln des Abfallbeutels. Mit Laufrollen für mehr Mobilität. Geräuschpegel: ca. 55 DbA.
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-4, Streifenschnitt/Partikelschnitt Partikelschnitt, verwendbares Schnittgut Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, Breite 510mm, Tiefe 570mm, Höhe 960mm, Eingabebreite 230mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Schnittgeschwindigkeit 30mm/s, Masse (Gewicht) 39kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 450W, Netzfrequenz 50Hz, Netzspannung 230V, Zertifikate und Zulassungen GS-TÜV-Zeichen Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Auffangvolumen:
110
Breite:
510
Tiefe:
570
Höhe:
960
Farbe:
schwarz
Schnittleistung (80g/qm):
600
Eingabebreite:
230
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Schnittgeschwindigkeit:
30
Masse (Gewicht):
39
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
450
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
Zertifikate und Zulassungen:
GS-TÜV-Zeichen
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
36
Schnittleistung (70g/qm):
660
... >
Bürotechnik
>
Aktenvernichter
>
Schreibtisch Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe:
Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 600X
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter und Zubehör
,
Arbeitsplatz-Aktenvernichter
,
Arbeitsplatzaktenvernichter
,
Büro- und EDV-Aktenvernichter
,
Büro-Aktenverichter
,
Büroaktenverichter
,
Etagen-Aktenvernichter
,
Home-Office-Aktenvernichter
,
Kleinakten-Reißwolf
,
Kleinakten-Shredder
,
Kleinaktenvernichter
,
Persönlicher Aktenvernichter
,
Reißwolf
,
Schreibtisch-Aktenvernichter
,
Schreibtischaktenvernichter
,
Small-Office-Aktenvernichter
,
SoHo-Aktenvernichter
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8465
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 1.047,99*
€ 1.084,41*
Lager 643
Frei Haus
ab € 1.140,23*
€ 1.180,42*
Lager 107
Frei Haus
ab € 1.141,32*
€ 1.192,45*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1.188,62*
€ 1.250,29*
Lager 52NSZ
14 Tage
30
€ 4,95*
ab € 1.215,07*
€ 1.250,29*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,45*
€ 1.419,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.189,12*
€ 1.415,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,13*
€ 1.385,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,87*
€ 1.370,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,32*
€ 1.358,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auffangbeutel für Aktenvernichter Optimum AutoFeed+, PP, 140l, 20St, grau
Rexel
2020175B
ab € 55,64*
Zubehör
Ölblätter für Aktenvernichter, 12St
Rexel
2101948
ab € 16,00*
Zubehör
Ölblätter für Aktenvernichter, 20St
Rexel
2101949
ab € 23,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen