Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangbeutel für Aktenvernichter Optimum AutoFeed+, PP, 140l, 20St, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangbeutel für Aktenvernichter Optimum AutoFeed+, PP, 140l, 20St, grau
Auffangbeutel für Aktenvernichter Optimum AutoFeed+, PP, 140l, 20St, grau
Auffangbeutel für Aktenvernichter Optimum AutoFeed+, PP, 140l, 20St, grau
Auffangbeutel für Aktenvernichter Optimum AutoFeed+, PP, 140l, 20St, grau
Auffangbeutel für Aktenvernichter Optimum AutoFeed+, PP, 140l, 20St, grau
Auffangbeutel für Aktenvernichter Optimum AutoFeed+, PP, 140l, 20St, grau
Auffangbeutel für Aktenvernichter Optimum AutoFeed+, PP, 140l, 20St, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-2020175B
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020175B
EAN/GTIN:
     5028252615969
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Rexel Auffangbeutel. Für Rexel Aktenvernichter Optimum Autofeed+. In praktischer Spenderbox. Extrastark. Fassungsvermögen: 140 Liter. Material: Polypropylen (PP). Format: 300 x 500 x 1 mm. Inhalt: 20 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
Rexel Aktenvernichter Optimum Autofeed+
Beschreibung der Besonderheiten:
In praktischer Spenderbox. Extrastark. Inhalt: 20 Stück.
Rauminhalt für Schnittgut:
140
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2020600MEU
ab € 1.899,26*
Ähnlich
Rexel
2020600XEU
ab € 1.046,64*
Ähnlich
Rexel
2020750MEU
ab € 2.219,93*
Ähnlich
Rexel
2020750XEU
ab € 1.752,45*
Ähnlich
Leitz
80260000
ab € 62,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.