Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Moderatorentafel
>
Artikel
Design-Moderationstafel VarioPin magnetoplan® 1181104, Tafelbreite 100cm, Tafelhöhe 180cm, türkis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-545640
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1181104
EAN/GTIN:
4013695062501
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Doppelseitige, flammhemmende Filz-Oberflächen (zertifiziert nach DIN EN 13501-1/ B-s2,d0 ? vergleichbar mit Baustoffklasse DIN 4102-1 / B1). Im Hoch- oder Querformat montierbar. Rahmen und Standfüße aus superleichtem Aluminium, veredelt mit weißer Pulverbeschichtung. Die Gehrungsecken entsprechen den aktuellen Arbeitssicherheits-Bestimmungen. Beigefügtes Werkzeug sorgt für schnellen Aufbau. Standsichere Fußelemente mit 4 leichtlaufenden Möbelrollen inkl. Feststellern.
Gesamthöhe 191cm, Material Vorderseite Filzoberflächen zu 100 % aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen und garantieren zertifizierte Brandsicherheit nach EN 13501-1, Lenkrollen feststellbar ja, zusammenklappbar nein, Masse (Gewicht) 8.2kg, Farbe Rückseite türkis Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe Vorderseite:
türkis
Tafelbreite:
100
Tafelhöhe:
180
Gesamthöhe:
191
Material Vorderseite:
Filzoberflächen zu 100 % aus natürlichen, nachwachsenden Roh
Lenkrollen feststellbar:
ja
zusammenklappbar:
nein
Masse (Gewicht):
8.2
Farbe Rückseite:
türkis
Material Rückseite:
Filzoberflächen zu 100 % aus natürlichen, nachwachsenden Roh
Material Rahmen:
Aluminium
Besonderheit:
zertifizierte Brandsicherheit DIN EN 13501-1:B-s1,d0-s2
... >
Präsentation, Planung
>
Moderatorentafeln, -Koffer, -Zubehör
>
Moderatorenwände Mobil, klappbar
Weitere Suchbegriffe:
Präsentationstafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
Fahrgestell(Flipchart)
,
Tafel-Fahrgestell
,
Tafel-Stativ
,
Tafelfahrgestell
,
Tafelstativ
,
magnetoplan moderationstafel filz
,
metaplan wand
,
metaplanwand filz
,
Design-Moderationstafel VarioPin
,
Klappmoderationswand
,
Kommunikationsklappwand
,
Kommunikationswand
,
Kommunikationswände
,
Konferenztafel
,
Leinwandtafel für die Moderation
,
Moderation
,
Moderationsklappwand
,
Moderationswände
,
Moderatorenklapptafel
,
Moderatorentafeln
,
Präsentationswände
,
Roll-Kommunikationswand
,
Roll-Moderationswand
,
Roll-Moderatorentafel
,
Stellwand
,
Stellwände
,
Tafel
,
Tafel für die Moderation
,
Tafeln
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,36*
€ 501,66*
Lager 3551
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 450,32*
€ 503,18*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 438,97*
€ 511,51*
Lager 3636
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 446,49*
€ 525,25*
Lager 107
Frei Haus
ab € 731,31*
€ 756,07*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,07*
€ 899,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,50*
€ 887,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,05*
€ 877,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,31*
€ 870,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Design-Moderationstafel VarioPin magnetoplan® 1181118, Tafelbreite 100cm, Tafelhöhe 180cm, pink
magnetoplan
1181118
ab € 449,42*
Ähnlich
Design-Moderationstafel VarioPin, Tafelformat 1800 x 1000 mm, Filz, dunkelblau.
magnetoplan
1181114
ab € 435,34*
Ähnlich
Design-Moderationstafel VarioPin, Tafelformat 1800 x 1000 mm, Filz, grau.
magnetoplan
1181101
ab € 437,34*
Ähnlich
Design-Moderationstafel VarioPin, Tafelformat 1800 x 1000 mm, Filz, grün.
magnetoplan
1181105
ab € 436,17*
Ähnlich
Design-Moderationstafel VarioPin, Tafelformat 1800 x 1000 mm, Filz, orange.
magnetoplan
1181144
ab € 435,99*
Ähnlich
Design-Moderationstafel VarioPin, Tafelformat 1800 x 1000 mm, Filz, rot.
magnetoplan
1181106
ab € 436,07*
Ähnlich
Design-Moderationstafel VarioPin, Tafelformat 1800 x 1000 mm, Filz, violett.
magnetoplan
1181111
ab € 437,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen