Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2265 CC IDEAL 22651111, Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-5, cool grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-550747
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     22651111
EAN/GTIN:
     4019364506970
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Mit EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung. Herausnehmbarer Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige.
Streifenschnitt/Partikelschnitt Partikelschnitt, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Kreditkarten, Auffangvolumen 20l, Breite 345mm, Tiefe 213mm, Höhe 516mm, Schnittleistung (80g/qm) 4, Eingabebreite 220mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung Lichtschranke für automatische Start-/Stopp-Funktion, Masse (Gewicht) 11.5kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 150W, Netzfrequenz 50Hz, Netzspannung 230V Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten
Auffangvolumen:
20
Breite:
345
Tiefe:
213
Höhe:
516
Farbe:
cool grey
Schnittleistung (80g/qm):
4
Eingabebreite:
220
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
Lichtschranke für automatische Start-/Stopp-Funktion
Masse (Gewicht):
11.5
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
150
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Schnittleistung (70g/qm):
5
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Aktenvernichter 2265 CC, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 269,83*
€ 308,37*
Lager 107
Frei Haus
ab € 275,05*
€ 314,05*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,01*
€ 326,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,17*
€ 333,05*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,19*
€ 338,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,05*
€ 373,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,66*
€ 372,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,41*
€ 339,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,03*
€ 336,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,05*
€ 327,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,68*
Zubehör
IDEAL
9000621
ab € 17,14*
Zubehör
IDEAL
9000611
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.