Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 107-550753 Herst.-Nr.: 9000030 EAN/GTIN: 4019364940309 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | für Gerätetyp IDEAL 4605 (EBA 5146), IDEAL 4606 (EBA 5346), IDEAL 4600 (EBA 5300), Inhalt der Packung 50 Stück Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auffangvolumen: | 230 | Farbe: | transparent | für Gerätetyp: | IDEAL 4605 (EBA 5146), IDEAL 4606 (EBA 5346), IDEAL 4600 (EB | Inhalt der Packung: | 50 Stück | Material: | Polyethylen (PE) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Abfallsack für Aktenvernichter, Auffangbeutel, Schnittgutsack, aktenvernichter-auffangbehälter eba, aktenvernichter auffangbehälter, abfall-säcke transparent, Schnittgutsäcke für EBA Aktenvernichter, Abfallsäcke, Aktenvernichter-Abfallsack, Aktenvernichter-Auffangbeutel, Aktenvernichter-Beutel, Aktenvernichter-Dauerplastiksack, Aktenvernichterabfallbeutel, Aktenvernichterbeutel, Auffangbeutel für Aktenvernichter, Dauerplastiksack für Aktenvernichter, Müllbeutel, Müllsack |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 94,21* | € 122,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 99,08* | € 125,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 98,65* | € 125,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 102,98* | € 130,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 107 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 111,85* | € 142,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 107 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,237* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 107 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 107 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|