Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 1624 C EBA 1624 1111, Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-5, 395mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-550916
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     1624 1111
EAN/GTIN:
     4018351108524
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Komfortabler und Leistungsstarker Schreibtisch-Aktenvernichter. Mit SSC ? smart shred control für staufreies shreddern. SPS-Sicherheitspaket: Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden). Markenqualität "Made in Germany".
Streifenschnitt/Partikelschnitt Partikelschnitt, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Kreditkarten, Auffangvolumen 35l, Tiefe 291mm, Höhe 635mm, Schnittleistung (80g/qm) 10, Eingabebreite 240mm, Masse (Gewicht) 21kg, Motor, Leistungsaufnahme 390W Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten
Auffangvolumen:
35
Breite:
395
Tiefe:
291
Höhe:
635
Schnittleistung (80g/qm):
10
Eingabebreite:
240
Masse (Gewicht):
21
Motor, Leistungsaufnahme:
390
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Schnittleistung (70g/qm):
12
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Aktenvernichter 1624 C, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 424,30*
€ 498,05*
Lager 107
Frei Haus
ab € 434,53*
€ 506,64*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,06*
€ 525,25*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,64*
€ 602,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,21*
€ 584,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,20*
€ 548,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,07*
€ 540,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,53*
€ 517,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.