Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter EBA 1624 C 2 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     809-16241111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     16241111
EAN/GTIN:
     4018351108524
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mit SSC - smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCHSchalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).
Weitere Informationen:
Rauminhalt für Schnittgut:
35
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
12
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Farbe:
silber/anthrazit
Beschreibung der Besonderheiten:
EASY-SWITCH; PATENTIERTE Sicherheitsklappe; VOLLSTAHL-MESSERWELLEN
Kabel inbegriffen:
Ja
Tiefe:
291
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Leistungsaufnahme des Motors:
390
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Masse (Gewicht):
21
Breite:
395
Schnittgeschwindigkeit:
70
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50
Höhe:
635
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Schnittart:
Partikelschnitt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 424,30*
€ 498,05*
Frei Haus
ab € 434,53*
€ 506,64*
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,06*
€ 525,25*
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,25*
€ 625,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,42*
€ 605,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,70*
€ 570,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,04*
€ 561,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,06*
€ 537,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.