Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter SECURIO® P40i, Partikelschnitt HSM® 1883 121, 4.5mm, 580mm breit, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 107
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-551520
Hersteller:
HSM
Herst.-Nr.:
1883 121
EAN/GTIN:
4026631058278
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Leistungsstarker Datenvernichter mit hoher Durchsatzleistung. Dieser Schredder überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Papiermengen in Abteilungen mit bis zu 15 Personen. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Aktenvernichter mit Partikelschnitt verfügen über integrierten automatischen Öler. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung. Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschaltautomatik. Intelligente Vermeidung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandskontrolle durch Sichtfenster. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) E-3, F-1, O-3, P-4, T-4, verwendbares Schnittgut Papier, Heft-/Büroklammern, CD/DVD, Diskette, Kreditkarten, Auffangvolumen 145l, Tiefe 550mm, Höhe 1020mm, Schnittleistung (80g/qm) 36, Eingabebreite 330mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Lieferumfang Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml), Masse (Gewicht) 72kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 1300W, Netzfrequenz 60Hz, Netzspannung 240V, Zertifikate und Zulassungen GS-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, CE-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
E-3, F-1, O-3, P-4, T-4
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4.5
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft-/Büroklammern, CD/DVD, Diskette, Kreditkarten
Auffangvolumen:
145
Breite:
580
Tiefe:
550
Höhe:
1020
Farbe:
weiß
Schnittleistung (80g/qm):
36
Eingabebreite:
330
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Lieferumfang:
Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schnei
Masse (Gewicht):
72
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
1300
Netzfrequenz:
60
Netzspannung:
240
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, CE-Prüfzeichen Und
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
30
max. Betriebsgeräusch dB:
55
Besonderheit:
Automatischer Rücklauf, Dauerbetrieb, effizientes Antriebsko
... >
Bürotechnik
>
Aktenvernichter
>
Schreibtisch Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
,
Großmengen-Aktenvernichter
,
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
hsm aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4
,
großmengen shredder
,
cd aktenvernichter hsm
,
Aktenvernichter SECURIO® P40i, Partikels
,
Aktenvernichter und Zubehör
,
Arbeitsplatz-Aktenvernichter
,
Arbeitsplatzaktenvernichter
,
Büro- und EDV-Aktenvernichter
,
Büro-Aktenverichter
,
Büroaktenverichter
,
Etagen-Aktenvernichter
,
Home-Office-Aktenvernichter
,
Kleinakten-Reißwolf
,
Kleinakten-Shredder
,
Kleinaktenvernichter
,
Persönlicher Aktenvernichter
,
Reißwolf
,
Schreibtisch-Aktenvernichter
,
Schreibtischaktenvernichter
,
Small-Office-Aktenvernichter
,
SoHo-Aktenvernichter
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 107
Frei Haus
ab € 1.801,07*
€ 1.840,82*
Lager 1682
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.805,42*
€ 1.846,71*
Lager 690
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.859,52*
€ 1.902,72*
Lager 212
€ 1,95*
ab € 1.976,37*
€ 2.021,99*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.984,23*
€ 2.033,78*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.840,82*
€ 2.190,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.837,52*
€ 2.186,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.814,58*
€ 2.159,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.801,07*
€ 2.143,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM 1442995000 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
HSM
1442995000
ab € 0,831*
Sonstiges
HSM 1442995110 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
HSM
1442995110
ab € 10,26*
Sonstiges
HSM Cardboard box SECURIO P36/P40
HSM
1850995200
ab € 9,56*
Sonstiges
HSM Securio P40i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 33 cm Schwarz, Weiß
HSM
1884121
ab € 2.890,53*
Sonstiges
HSM Securio P40i Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 55 dB 33 cm Schwarz, Weiß
HSM
1881121
ab € 1.556,58*
Sonstiges
HSM SECURIO P40i Partikelschnitt 0.78x11 mm Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 33 cm Schwarz, Weiß
HSM
1885121
ab € 2.719,37*
Sonstiges
Aktenvernichter SECURIO P40i, Auffangvolumen 145 l, Partikel, 19 - 21 Blatt.
HSM
1882121
ab € 1.857,06*
Sonstiges
Aktenvernichter SECURIO P40i, Auffangvolumen 145 l, Streifen, 44 - 46 Blatt.
HSM
1880121
ab € 1.584,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen