Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitarbeiterverpflichtungserklärung nach DSGVO AVERY Zweckform® 1764, A4, 210mm breit, 297mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-710903
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1764
EAN/GTIN:
     4004182017647
Suchbegriffe:
neutrale Formulare
neutrale formulare
Verpflichten Sie Ihre Mitarbeiter auf die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung. Zur Unterstützung bei der DSGVO-konformen Dokumentation: Die Avery Zweckform DSGVO Formulare leiten Sie strukturiert durch die Dokumentation. 40 Verpflichtungserklärungen mit selbstdurchschreibenden Durchschlag. FSC®-zertifiziert, mit Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern. Von Rechtsexperten geprüft.
Anzahl Blatt 40 Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Breite:
210
Höhe:
297
Anzahl Blatt:
40
Perforation:
Microperforation
Durchschläge:
1
selbstdurchschreibend:
ja
Abheftlochung:
ja
beschriftbar mit:
Hand, Schreibmaschine
Bindung:
Klebebindung
Papier:
ECF
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Mitarbeiterverpflichtungserklärung nach, Betriebs-Formular, Drucksache (firmenspezifisch), Einlege-, Qualitäts-Kontrollkarte, Entsorgungsblock, Siebdokumentationsblock, Sterilisationsp, Vordruck (firmenspezifisch)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 4,96*
€ 7,95*
1
€ 6,95*
ab € 4,92*
€ 8,10*
9 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 6,91*
€ 10,64*
1
€ 4,75*
ab € 7,14*
€ 11,01*
Lager 107
5
Frei Haus
ab € 15,75*
€ 21,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 106,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
2864
ab € 2,06*
Ähnlich
Avery
312
ab € 1,81*
Ähnlich
Avery
313
ab € 0,95*
Ähnlich
Avery
2863
ab € 4,57*
Ähnlich
Avery
2882
ab € 1,39*
Ähnlich
Avery
2879
ab € 1,29*
Ähnlich
Avery
1765
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.