Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
C5 Briefumschlag
>
Artikel
Versandtasche DIN C5 - Kleinpackung mayer network 30002474, 162mm breit, 229mm hoch, natron braun, ST=50ST
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-910408
Hersteller:
Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
30002474
EAN/GTIN:
4003928359508
Suchbegriffe:
Briefumschlag C5
C5 Briefumschlag
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Klebung SK, Packung mit 50 Stück, Papier RC
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5
Breite:
162
Höhe:
229
Klebung:
SK
Packung mit:
50 Stück
Farbe:
natron braun
Papier:
RC
Papiergewicht:
90
... >
Postbearbeitung, Klebemittel
>
Versand-, Luftpolstertaschen, Musterbeutel
>
Versandtaschen Kleinpackungen
Weitere Suchbegriffe:
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
c5 briefumschlag braun selbstklebend 90g
,
briefumschlag c5
,
briefumschlag c5 90 g
,
Versandtasche DIN C5 - Kleinpackung
,
Faltboden-Versandhülle
,
Faltboden-Versandtasche
,
Faltbodenhülle
,
Faltentasche (Versandhülle)
,
Folienversandtasche
,
Freistemplerhülle
,
Freistemplertasche
,
Hausposttasche
,
Karton-Versandtasche
,
Kartonrückwand-Tasche
,
Kartonrückwandtasche
,
Lohnbeutel
,
Musterbeutel
,
Papprückwand-Versandhülle
,
Papprückwand-Versandtasche
,
Papprückwandtasche
,
Seitenfalten-Versandhülle
,
Seitenfalten-Versandtasche
,
Seitenfaltentasche
,
Spitzboden-Versandhülle
,
Spitzboden-Versandtasche
,
Spitzbodenhülle
,
Stehboden-Versandhülle
,
Stehboden-Versandtasche
,
Stehbodenhülle
,
Transparentfolien-Versandtasche
,
Tyvek-Versandhülle
,
Tyvek-Versandtasche
,
Versandhülle
,
Video-Versandbox
,
Vollpappe-Versandtasche
,
Zahltagstasche
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52NSZ
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,82*
Lager 690
2 Tage
219
€ 5,49*
ab € 2,36*
€ 3,84*
Lager 467
11 Tage
229
€ 5,87*
ab € 2,41*
€ 3,93*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,69*
€ 4,31*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 5,55*
€ 9,24*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAILmedia Versandtasche 30002476 B5 nk 90g braun 50St./Pack.
Mayer-Kuvert-network
30002476
ab € 2,31*
Ähnlich
MAILmedia Versandtasche Natron braun, B5, ohne Fenster (8710831)
MAILmedia
30002478
ab € 0,62*
Ähnlich
Versandtasche DIN C5 - Kleinpackung mayer network 30123537, 162mm breit, 229mm hoch, HK, weiß, ST=10ST
Mayer-Kuvert-network
30123537
ab € 0,81*
Ähnlich
Versandtasche Kleinpackung DIN C5, Breite 162mm, Höhe 229mm, Umschlag-Verschluss
Mayer-Kuvert-network
30022379
ab € 2,19*
Ähnlich
Versandtasche Kleinpackung DIN C5, Breite 162mm, Höhe 229mm, Umschlag-Verschluss
Mayer-Kuvert-network
30022378
ab € 2,37*
Ähnlich
Versandtaschen Eurokuvert, DIN C5, ohne Fenster, haftklebend, 10 Stück, Papier, weiss
Euro Kuvert
356100
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen