Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Versandtasche 30002476 B5 nk 90g braun 50St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/411/a014411r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/411/a014411r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327009670
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002476
EAN/GTIN:
     4003928362140
Suchbegriffe:
B5 Briefkuvert
B5 Briefumschlag
Briefkuvert B5
Briefumschlag B5
MAILmedia Versandtasche DIN B5 176 x 250 mm (B x H) mit gummierter Klappe ohne Fenster 90g/m² braun 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN B5
Maße:
176 x 250 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
wasserfest:
Nein
wasserdicht:
Nein
reißfest:
Nein
Gewicht:
9,1
Material:
Natronpapier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche ohne fenster nassklebung b5, b5 briefkuvert, briefumschlag b5 braun, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,79*
2 Tage
99
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 3,86*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,44*
€ 4,06*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 2,49*
€ 4,07*
2 Tage
38
€ 5,49*
ab € 2,92*
€ 4,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0488* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
04050336
ab € 17,245*
Ähnlich
MAILmedia
30002478
ab € 0,62*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002474
ab € 2,09*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30123537
ab € 0,81*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30022379
ab € 2,19*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30022378
ab € 2,37*
Ähnlich
Euro Kuvert
356100
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.