Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungs- und Bodenmarkierungsband Standard tarifold 197703, 50mm breit, 33m lang, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-950015
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     197703
EAN/GTIN:
     3377991977039
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Packband
Packklebeband
Speziell hergestellt für die sichere, gut sichtbare und langlebige Innenfußbodenmarkierung. Perfekt zur Markierung von Lagerbereichen, Produktionsinseln, Fußwegen, Notausgängen. ISO-konforme Standardfarben. Wasserfest und unempfindlich gegenüber Reinigungsmitteln. Mit Handabrollgerät nutzbar.
Einsatzbereich (Innen-/Außenbereich) Innenbereich, Folienstärke 150µm, selbstklebend ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe Band:
rot
Breite:
50
Länge:
33
Einsatzbereich (Innen-/Außenbereich):
Innenbereich
Folienstärke:
150
selbstklebend:
ja
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Festdekoration, Partydekoration, Partydekorationen, bodenmarkierungsband 50mmx33m rot, bodenmarkierband rot, bodenmarkierband, Kennzeichnungs- und Bodenmarkierungsband, Absperrband, Signalband, Trassenwarnband, Verpackungsband (Warnband), Warnband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,43*
€ 10,26*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 12,34*
€ 17,75*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.