Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Doppeltür VAR 1062, 120l, 980mm hoch, 500mm ø, rot, RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-991751
Herst.-Nr.:
     1062
EAN/GTIN:
     4030695010622
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Komplett geschlossen. Für den Außen- und Innenbereich. Geeignet für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke. Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit festem Boden und Metalldeckel. Feuersicher. Gewicht 20 kg. Einwurföffnung ca. Ø 390 mm.
Ascher Nein, wetterfest ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Volumen:
120
Farbe:
rot, RAL 3000
Höhe:
980
max. Durchmesser (mm):
500
Ascher:
Nein
wetterfest:
ja
Form (1):
Zylinder
Art der Oberfläche:
pulverbeschichtet
schwer entflammbar:
ja
zusammenklappbar:
nein
stapelbar:
nein
Material:
Stahlblech verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter 120 l, abfallbehälter für außenanlagen, stahl abfallbehälter mit ascher, Abfallsammler mit Doppeltür, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallsack, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Gartensack, Innenbehälter für Abfalleimer, Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllbeutel, Mülleimer, Müllsack, Papierkorb, Sammelbehälter (Abfallkorb, -eimer), Tretabfalleimer
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,41*
€ 223,00*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 176,10*
€ 223,02*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,68*
€ 224,22*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,77*
€ 224,64*
Lager 107
Frei Haus
ab € 247,36*
€ 304,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,53*
€ 362,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,05*
€ 359,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,62*
€ 345,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,04*
€ 333,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,36*
€ 294,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,48*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,01*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,28*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,69*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1156
ab € 70,56*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 34,23*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,99*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,35*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,51*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,88*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,40*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.