Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - Halogen Reflektor - 13629 150W 21V GX5,3 EKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-109450
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     41073330
EAN/GTIN:
     8711500410733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
Halogenröhre

Philips - Halogen Reflektor - 13629 150W 21V GX5,3 EKE

Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.
Lampenleistung: 150W, Wendelform: Monoplane, Reflektordurchmesser: 50mm, Gesamtlänge: 44.5mm, Durchmesser: 50.7mm, Cool Beam: Ja, Technologie: Halogen, Lampenspannung: 21V, Sockel: GX5,3, Farbtemperatur: 3250K, Brennstellung: s90, ANSI: EKE
EAN/GTIN: 8711500410733
GPC/12NC: 924010319894
Weitere Informationen:
Sockel:
GX5.3
Leistung:
150 W
Farbtemperatur:
3250 K
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,90*
ab € 14,37*
€ 17,18*
Lager 1078
8
1
€ 6,90*
ab € 13,18*
€ 19,61*
6 Tage
39
3
€ 7,50*
ab € 11,08*
€ 21,78*
1
€ 5,00*
ab € 17,61*
€ 24,44*
24
€ 5,95*
ab € 22,21*
€ 26,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40971360
ab € 8,74*
Ähnlich
Philips
40973760
ab € 12,12*
Ähnlich
Philips
40975160
ab € 10,33*
Ähnlich
Philips
41061030
ab € 9,22*
Ähnlich
Philips
41058030
ab € 12,45*
Ähnlich
Philips
69015400
ab € 16,93*
Ähnlich
Philips
69017800
ab € 17,91*
Ähnlich
Philips
68993600
ab € 20,31*
Ähnlich
Philips
68102200
ab € 20,65*
Ähnlich
Philips
69019200
ab € 29,42*
Ähnlich
Philips
41063430
ab € 10,97*
Ähnlich
Philips
42731160
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.