Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 41061030 Halogenlampe 150 W Weiß GX5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 41061030 Halogenlampe 150 W Weiß GX5.3
Philips 41061030 Halogenlampe 150 W Weiß GX5.3
Philips 41061030 Halogenlampe 150 W Weiß GX5.3
Philips 41061030 Halogenlampe 150 W Weiß GX5.3
Philips 41061030 Halogenlampe 150 W Weiß GX5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27046881
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     41061030
EAN/GTIN:
     8711500410610
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
Halogenröhre
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
500 h
Leistungen
Lampenleistung
150 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX5.3
Glühbirnengröße
R50
Lichtleistung
400 lm
Lichtfarbe
Weiß
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Reflektor
Farbtemperatur
3150 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Energie
Spannung
20 V
Bemessungsleistung
150 W
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50.7 mm
Gewicht
26 g
Höhe
44.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40971360
ab € 8,65*
Ähnlich
Philips
40973760
ab € 12,13*
Ähnlich
Philips
40975160
ab € 10,25*
Ähnlich
Philips
41058030
ab € 12,45*
Ähnlich
Philips
69015400
ab € 17,05*
Ähnlich
Philips
69017800
ab € 18,40*
Ähnlich
Philips
68993600
ab € 20,13*
Ähnlich
Philips
41073330
ab € 11,07*
Ähnlich
Philips
68102200
ab € 21,01*
Ähnlich
Philips
69019200
ab € 29,27*
Ähnlich
Philips
41063430
ab € 10,99*
Ähnlich
Philips
42731160
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.