Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 40971360 Halogenlampe 150 W Weiß GZ6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 40971360 Halogenlampe 150 W Weiß GZ6.35
Philips 40971360 Halogenlampe 150 W Weiß GZ6.35
Philips 40971360 Halogenlampe 150 W Weiß GZ6.35
Philips 40971360 Halogenlampe 150 W Weiß GZ6.35
Philips 40971360 Halogenlampe 150 W Weiß GZ6.35
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27049222
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40971360
EAN/GTIN:
     8711500409713
Suchbegriffe:
Projektionslampe
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Technische Details
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
50 h
Leistungen
Lampenleistung
150 W
Fassungs-/Sockeltyp
GZ6.35
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3380 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Reflektor
Glühbirnengröße
R50
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Sonstige Funktionen
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Energie
Spannung
15 V
Bemessungsleistung
150 W
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Gewicht
24 g
Höhe
42 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40973760
ab € 12,24*
Ähnlich
Philips
40975160
ab € 10,54*
Ähnlich
Philips
41061030
ab € 9,21*
Ähnlich
Philips
41058030
ab € 12,45*
Ähnlich
Philips
69015400
ab € 18,14*
Ähnlich
Philips
69017800
ab € 18,14*
Ähnlich
Philips
68993600
ab € 20,28*
Ähnlich
Philips
41073330
ab € 11,08*
Ähnlich
Philips
68102200
ab € 20,59*
Ähnlich
Philips
69019200
ab € 29,30*
Ähnlich
Philips
41063430
ab € 10,98*
Ähnlich
Philips
42731160
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.