Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec R57691UWWOK LED Einbaustr.8W IP55 o.Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     986-4516784
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     R57691UWWOK
EAN/GTIN:
     4012094476919
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
für die Innen- und Außenanwendung, IP 55 Gehäuse: V4A Edelstahl, Glasreflektor, Schutzglas Gehäusefarbe: weiß nicht schwenkbar Ausstrahlwinkel: 25° Leistung: 8 W Lichtfarbe: 2700 K Lichtstrom: 738 lm CRI: >80 Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h Betriebsstrom: 350 mA DC Schutzklasse III Einbautiefe: 55 mm Deckenausschnitt: 68 mm Außendurchmesser: 82 mm Energieeffizienzklasse: F exklusive Konstantstrom-Konverter
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
82 mm
Höhe/Tiefe:
44 mm
Systemleistung:
8 W
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse:
III
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK00
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
false
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Reflektor:
hochglänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,62*
€ 49,83*
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 36,31*
€ 49,86*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 56,17*
€ 74,28*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
85443
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.