Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - OPTOTRONIC® Constant current LED power - OT40/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-244669
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899981935
EAN/GTIN:
     4052899981935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

Osram - OPTOTRONIC® Constant current LED power - OT40/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE

Konstantstrom - Außenbereich - dimmbar. Produkteigenschaften:
  • Versorgungsspannung: 220…,240 V
  • Ausgangsstrombereich: 70…,1.050 mA
  • Einfache und schnelle drahtlose Leuchtenprogrammierung via NFC
  • Flexible Stromeinstellung mit einer zusätzlichen Leitung (LEDset2)
  • AstroDIM für autonomes Dimmen mit fünf unabhängigen Stufen (Astro-, Zeit-Modus)
  • Ermöglicht Energieeinsparung in Dämmerungsphasen
  • MainsDIM-Funktion für Dimmen mittels Reduktion der Netzspannungsamplitude
  • Isolierte DALI-Schnittstelle für bidirektionale Telemanagement-Systeme
  • Standby-Stromverbrauch: <, 0,35 W
  • Konstantlichtstromnachführung
  • Übertemperaturschutz über externen NTC
  • Integriertes anpassbares Thermomanagement (Driver Guard)
  • . Produktvorteile:
  • 4DIM Funktionalität in einem Gerät (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI)
  • DALI-2 –, zertifiziert, inkl. Parts 251, 252, 253
  • Einfache und schnelle drahtlose Leuchtenprogrammierung
  • Sehr hohe Effizienz
  • Großer Ausgangsstrombereich: 200 mA…,1050 mA
  • Hoher Überspannungsschutz: bis zu 10 kV (in Schutzklasse I oder II)
  • Große Flexibilität durch breiten Betriebstemperaturbereich von -40…,55 °,C oder 60 °,C
  • Schutz durch doppelte Isolierung zwischen Netzeingang und LED-Ausgang
  • . Anwendungsgebiete:
  • Straßen- und Stadtbeleuchtung
  • Industrie
  • Geeignet für Außenanwendungen in Leuchten mit IP >, 54
  • Geeignet für den Einsatz in Außenleuchten mit Schutzklasse I und II
  • .
    Ausführung: dynamisch, Geeignet für Außengebrauch: Ja, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung GPRS: Nein, Dimmung LineSwitch: Ja, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Ja, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Ja, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Ja, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Konstant-Lichtstrom-Regelung: Ja, Ohne Dimmfunktion: Nein, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Geeignet für Konstantstrom: Ja, Geeignet für Konstantspannung: Nein, Ausgangsspannung: 15-56V, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): Ja, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: I, Länge: 123.00mm, Breite: 79.00mm, Höhe: 33.00mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: Ja, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja
    EAN/GTIN: 4052899981935
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 1078
    12
    1
    € 4,90*
    ab € 32,46*
    € 45,63*
    1
    € 8,95*
    ab € 33,42*
    € 46,05*
    30 Tage
    nicht lagernd
    20
    € 7,90*
    ab € 42,59*
    € 48,05*
    4 Tage
    100
    1
    € 4,90*
    ab € 48,30*
    € 48,30*
    20
    € 5,95*
    ab € 49,71*
    € 55,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 1078
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,63*
    € 54,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,74*
    € 53,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,26*
    € 49,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,87*
    € 45,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,00*
    € 44,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,46*
    € 38,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1078
    Versand: Lager 1078
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 30,00*
    € 4,90*
    ab € 125,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.