Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex.LEDStrip VARDAflex QUANTUM PLUS PROFI, CRI80, 5m Rolle, 24V, Innen, 4000K, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex.LEDStrip VARDAflex QUANTUM PLUS PROFI, CRI80, 5m Rolle, 24V, Innen, 4000K, IP20
Flex.LEDStrip VARDAflex QUANTUM PLUS PROFI, CRI80, 5m Rolle, 24V, Innen, 4000K, IP20
Artikel-Nr.:
     911-RU-84108
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-84108
EAN/GTIN:
     4012094841083
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flex.LEDStrip VARDAflex QUANTUM PLUS PROFI, CRI80, 5m Rolle, 24V, Innen, 4000K, IP20

  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Artikelnummer: RU-84108
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,14 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbtemperatur: 3900 | 4100 K
  • IP-Schutzart: IP20
  • Produktart: LED Strip
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Marke: Rutec
  • Selbstklebend
  • Zubehör: Endstück incl
  • Kleinster Biegeradius: 20°
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 128
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 62,55*
€ 62,55*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,14*
€ 64,71*
€ 5,95*
ab € 49,93*
€ 64,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,43*
€ 68,00*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 54,21*
€ 69,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70422
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
70421
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.