Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec 84108 Flex.LEDStrip,24V,Innen,4000K CRI80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0579108
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     84108
EAN/GTIN:
     4012094841083
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung alle 62,5 mm / 8 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 640 LED Abstand: 7,81 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >80 Lichtstrom pro Meter: 2.050 lm Betriebsspannung: 24V DC Leistung pro Meter: 14 W Lebensdauer L70B50: >100.000 h Lebensdauer L80: >60.000 h Energieeffizienzklasse: E LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,4 Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle Förderfähig nach BEG Förderprogramm 2021 - 2030
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 62,55*
€ 62,55*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,14*
€ 64,71*
€ 5,95*
ab € 49,93*
€ 64,75*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,43*
€ 68,00*
€ 8,50*
ab € 54,21*
€ 69,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70422
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
70421
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.