Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - CoreLine Slim Downlight - DN145B LED10S/840 PSU II WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-261267
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     33948199
EAN/GTIN:
     8710163339481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Philips - CoreLine Slim Downlight - DN145B LED10S/840 PSU II WH

D155 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Netzteil (Ein/Aus), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM3, Abstrahlungswinkel (90°), Opal, Polystyrol, Fernhalten von Fingern, Drahtschutz, sprühwassergeschützt, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2-poliger Anschlussblock
Geeignet für Anbaumontage: Nein, Geeignet für Seilsystem: Nein, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, Leuchtenlichtausbeute: 100lm/W, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Blendbegrenzung (UGR): 28, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Bedienung über Bluetooth: Nein, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, Mit Bewegungsmelder: Nein, Mit Lichtsensor: Nein, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel: Ja, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Fassung: sonstige, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Oberfläche: pulverbeschichtet, Geeignet für Einbaumontage: Ja, Gehäusefarbe: weiß, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Oberfläche gebürstet: Nein, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220-240V, Nennstrom: 32.3-35.7mA, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät: Ja, Austauschbares Betriebsgerät: Ja, Dimmung 0-10 V: Nein, Wandmontage: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI-2: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Geeignet für Pendelaufhängung: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Reflektor: ohne, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Geeignet für Deckenmontage: Ja, Lichtverteilung: symmetrisch, Reflektorfarbe: sonstige, Ausstrahlungswinkel: freistrahlend/diffus, Lichtaustritt: direkt, EF016835: E, Klirrfaktor (THD): 20, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000h, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 70, Geeignet für Traversenmontage: Nein, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 5, Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein, Schutzart (IP): IP20, Schlagfestigkeit: IK02, Schutzklasse: II, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 25°C, Geeignet für Lampenleistung: 9.9-12.1W, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: Nein, Max. Systemleistung: 11W, Lichtfarbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lichtstrom: 1100lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1100lm, Leistungsfaktor: 0.9, Flimmerwert Pst LM: 1, Farbtemperatur einstellbar: nein, Geeignet für Stromschienenmontage: Nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Stroboskopeffektwert SVM: 1.6, Höhe/Tiefe: 28mm, Außendurchmesser: 166mm, Einbauhöhe/-tiefe: 28mm, Geeignet für Klemmmontage: Ja, Einbaudurchmesser: 152-157, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Polzahl: 2, Leiterquerschnitt: 0.75mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0.5-1.5mm², Anschlussart: sonstige, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen: Nein, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 47, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 79, Notstromversorgung integriert: Nein
EAN/GTIN: 8710163339481
GPC/12NC: 911401806080
Weitere Informationen:
Spannung:
220-240 V
Leistung:
11 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
1100 lm
Mittlere Lebensdauer:
50000 h
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 22,98*
€ 31,36*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,95*
€ 31,47*
23 Tage
nicht lagernd
16
€ 4,95*
ab € 27,25*
€ 32,27*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,77*
€ 33,75*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 33,36*
€ 45,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
33945099
ab € 20,47*
Ähnlich
Philips
33946799
ab € 20,13*
Ähnlich
Philips
33947499
ab € 22,90*
Ähnlich
Philips
33949899
ab € 27,16*
Ähnlich
Philips
33950499
ab € 25,89*
Ähnlich
Philips
33951199
ab € 29,55*
Ähnlich
Philips
33954299
ab € 31,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.