Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CoreLine SlimDownlight Einbaustrahler LED 6,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CoreLine SlimDownlight Einbaustrahler LED 6,5 W
Philips CoreLine SlimDownlight Einbaustrahler LED 6,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87198061
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     33946799
EAN/GTIN:
     8710163339467
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Gehäusematerial: Aluminium; Farbe des Downlightrandes: Weiß (ähnlich RAL9016); äußerer Leuchtendurchmesser: 85mm Deckenauschnitt: 68mm, geringe Einbauhöhe von 28mm; einfache Befestigung in der Decke mit zwei mit Kunststoff ummantelten Federklemmen Mit leicht glänzender, flächig leuchtender Optik aus PMMA für eine gleichmäßige Lichtverteilung Lichtstrom: 650 Leuchten-Lumen; Lichtfarbe: 4.000 K (neutralweiß); Farbwiedergabeindex: Ra> 80 Mit schaltbarem, externen und flachem Betriebsgerät (Höhe von 25mm) Einfacher elektrischer Anschluss mit Steckanschlussklemme
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
28 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
160 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6.5 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
650 lm
Strahlungswinkel
90 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
17.4 A
Einschaltzeit
0.0016 ms
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
33945099
ab € 20,47*
Ähnlich
Philips
33947499
ab € 22,90*
Ähnlich
Philips
33948199
ab € 22,95*
Ähnlich
Philips
33949899
ab € 27,16*
Ähnlich
Philips
33950499
ab € 25,89*
Ähnlich
Philips
33951199
ab € 29,55*
Ähnlich
Philips
33954299
ab € 31,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.