Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 33945099 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 33945099 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W
Philips 33945099 Lichtspot Einbaustrahler Weiß LED 6,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85576480
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     33945099
EAN/GTIN:
     8710163339450
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig.Die CoreLine Slim Downlight-Familie ist als Einbau- und Anbauvariante erhältlich und bietet 1:1 Ersatz für herkömmliche Downlights mit Kompaktleuchtstofflampen. Dank der kompakten Abmessungen können diese Produkte auch bei sehr niedrigen Decken gut eingesetzt werden. Die hohe Effizienz und die sehr lange Lebensdauer von 50.000 Stunden (L70) wirken sich positiv auf die Betriebskosten aus. Diese Downlight-Familie sorgt dank der gleichmäßig leuchtenden Fläche für eine sehr hochwertige Erscheinung in der Decke. Die Leuchten passen in Standard-Deckenausschnitte von 68, 150 oder 200mm und lassen sich schnell und einfach installieren.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Brennbarkeitsklasse
F
Zertifizierung
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
28 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
160 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
650 lm
Strahlungswinkel
90 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
17.4 A
Einschaltzeit
0.0016 ms
Technische Details
Lichtstrom-Toleranz
+/-10 %
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
33946799
ab € 20,13*
Ähnlich
Philips
33947499
ab € 22,90*
Ähnlich
Philips
33948199
ab € 22,95*
Ähnlich
Philips
33949899
ab € 27,16*
Ähnlich
Philips
33950499
ab € 25,89*
Ähnlich
Philips
33951199
ab € 29,55*
Ähnlich
Philips
33954299
ab € 31,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.