Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - VARDAflex Plus DTW 5 M- R. Flex. LEDStrip, 24V, Innen, DTW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-284249
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     79141
EAN/GTIN:
     4012094791418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Rutec - VARDAflex Plus DTW 5 M- R. Flex. LEDStrip, 24V, Innen, DTW

Rutec Vardaflex LED-Strips (Innen/Außen), VARDAflex Strips (Innen), VARDAflex Mehrfarbig 24V
VARDAflex Plus DTW 5 M- R. Flex. LEDStrip, 24V, Innen, DTW
Artikelnummer: RU-79141
Beschreibung: VARDAflex Plus DTW 5 M- R. Flex. LEDStrip, 24V, Innen, DTW
mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 100 mm / 12 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 600 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 772 lm · Lichtfarbe: 3300 K - 1900 K (Dim To Warm) · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 7,5 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,5 · · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung
EAN: 4012094791418
Weitere Informationen:
Leistung:
37.5 W
Farbtemperatur:
3300 K
Lichtstrom:
3860 lm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Mittlere Lebensdauer:
36000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
37,50 kWh/1000h
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 76,11*
€ 98,94*
4 Tage
18
€ 4,95*
ab € 80,26*
€ 99,44*
€ 8,50*
ab € 104,68*
€ 104,68*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,01*
€ 108,38*
€ 8,50*
ab € 91,42*
€ 111,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70422
ab € 2,01*
Zubehör
Rutec Licht
70421
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
70321
ab € 2,01*
Zubehör
Rutec Licht
82102
ab € 2,01*
Zubehör
Rutec Licht
82103
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
70322
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
70511
ab € 0,72*
Zubehör
Rutec Licht
80494
ab € 50,68*
Zubehör
Rutec Licht
80473
ab € 38,26*
Zubehör
Rutec Licht
85479
ab € 37,36*
Zubehör
Rutec Licht
89992
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.