Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUTEC 79141 Flex. LEDStrip, 24V, Innen, 79141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0652570
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     79141
EAN/GTIN:
     4012094791418
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung, IP20 alle 100 mm / 12 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 600 LED Abstand: 16,67 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >80 Lichtstrom pro Meter: 772 lm Lichtfarbe: 3300 K - 1900 K (Dim To Warm) Betriebsspannung: 24 V DC Leistung pro Meter: 7,5 W Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h Energieeffizienzklasse: F LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,5 Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 76,30*
€ 99,40*
2 Tage
18
€ 4,95*
ab € 80,24*
€ 99,62*
€ 8,50*
ab € 104,68*
€ 104,68*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,00*
€ 108,69*
€ 8,50*
ab € 91,48*
€ 112,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
80494
ab € 48,55*
Zubehör
Rutec Licht
85479
ab € 37,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.