Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - Smart+ Garden Dot Multicolor - SMART WIFI GARDEN DOT 18P RGBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-287898
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075478558
EAN/GTIN:
     4058075478558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Ledvance - Smart+ Garden Dot Multicolor - SMART WIFI GARDEN DOT 18P RGBW

Dekorative Dots für Außenanwendungen mit WiFi-Technologie. Produkteigenschaften: Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™? 4.4 oder iOS 10.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar. Dimmbar. Schutzklasse (Dots): IP65. Schutzart (Netzteil): IP44. Erweiterung auf maximal 18 Dots. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten. Anwendungsgebiete: Gärten, Balkone und andere Außenbereiche. Technische Ausstattung: Netzteil nur im Basis-Set enthalten. Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich.
Art der Leuchte: Erdspieß, Mit Lichtsensor: Nein, Mit Bewegungsmelder: Nein, Mit Leuchtmittel: Ja, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220-240V, Betriebsgerät: EVG, Mit Betriebsgerät: Ja, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 25000h, Schutzart (IP): IP65, Schutzklasse: II, Max. Systemleistung: 4.00W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 680lm, Leuchtenlichtausbeute: 170, Lichtfarbe: sonstige, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: stufenlos, Breite: 23.00mm, Höhe/Tiefe: 96.00mm, Durchmesser: 23.00mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja
EAN/GTIN: 4058075478558
Weitere Informationen:
Spannung:
220-240 V
Leistung:
4 W
Lichtstrom:
680 lm
Mittlere Lebensdauer:
25000 h
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,90*
ab € 58,07*
€ 58,07*
Lager 1078
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 48,97*
€ 66,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,35*
€ 69,21*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 54,35*
€ 69,82*
€ 5,00*
ab € 56,10*
€ 71,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.