Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48714824 Herst.-Nr.: 4058075478558 EAN/GTIN: 4058075478558 |
| |
|
| | |
| LED-Garten-Set WiFi, RGBTW, 18tlg. SMART+#4058075478558 Dekorative Dots für Außenanwendungen mit WiFi-Technologie. Produkteigenschaften: Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android ? 4.4 oder iOS 10.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar. Dimmbar. Schutzklasse (Dots): IP65. Schutzart (Netzteil): IP44. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Art der Leuchte: | Erdspieß | Mit Fußplatte: | nein | Mit Lichtsensor: | nein | Mit Bewegungsmelder: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 60,99* | € 60,99* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,99* | € 69,43* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,50* | € 71,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,55* | € 71,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 59,02* | € 73,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|