Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen - LED-lamp/Multi-LE MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen - LED-lamp/Multi-LE MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D
MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen - LED-lamp/Multi-LE MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8719514307285_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     30728500
EAN/GTIN:
     8719514307285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe

Philips Niedervolt "MASTER LEDspot VLE D" MR16 5,8W (35W) GU5.3 940 60°

Herausragende Lichtqualität mit bester Farbwiedergabe kennzeichnen die "MASTER LEDspot & Value - Serie ".  Mit ihren kompakten Abmessung sind die Lampen dieser Serie der ideale Ersatz für konventionelle Niedervolt-Halogen-Reflektorlampen mit bis zu 80% Energieeinsparung bei vergleichbarer Lichtleistung und Zeitspanne. Mit Abstrahlwinkeln von 36° - 60° und Dimmbarkeit eignet sich "MASTER LEDspot & Value - Serie" für viele Anwendungsbereiche mit hohem Anspruch an sehr gutes Licht.

Technische Daten:

  • Sockel: GU5.3
  • Spannung von [V]: 12.00
  • Spannung bis [V]: 12.00
  • Leistung [W]: 5,8
  • Durchmesser [mm]: 50,5
  • Länge [mm]: 45,5
  • Höhe [mm]: 45,5
  • Lichtstrom [lm]: 490
  • Ausstrahlwinkel [°]: 60
  • Lichtfarbe: weiß
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Lichtstärke [cd]: 550
  • dimmbar: ja
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 510-510
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 90
  • Lichtfarbe code: 940
  • Gehäusefarbe: sonstige
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 35
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,88*
€ 7,10*
1
€ 8,50*
ab € 7,19*
€ 7,19*
Lager 2338
6
1
€ 7,50*
ab € 5,31*
€ 7,58*
10
€ 5,95*
ab € 5,86*
€ 7,69*
11 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 5,24*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30730800
ab € 6,38*
Ähnlich
Philips
30718600
ab € 4,80*
Ähnlich
Philips
30720900
ab € 5,32*
Ähnlich
Philips
30722300
ab € 4,88*
Ähnlich
Philips
30724700
ab € 4,87*
Ähnlich
Philips
30726100
ab € 5,34*
Ähnlich
Philips
30732200
ab € 6,68*
Ähnlich
Philips
30734600
ab € 6,89*
Ähnlich
Philips
30736000
ab € 7,05*
Ähnlich
Philips
30738400
ab € 7,27*
Ähnlich
Philips
30740700
ab € 7,04*
Ähnlich
Philips
30742100
ab € 7,04*
Ähnlich
Philips
35990100
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.