Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-309708 Herst.-Nr.: 31378100 EAN/GTIN: 8719514313781 |
| | |
|
| | |
| Philips - LED-Lampen mit klassischem Glühfaden - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%. Nennspannung: 220-240V, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Kugel, Filamentlampe: Ja, Ausführung Glas/Abdeckung: sonstige, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: E27, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 1800K, Gehäusefarbe: sonstige, Ausstrahlungswinkel: 330°, Nennstrom: 43mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Ja, Durchmesser: 202mm, Länge: 286mm, Schutzart (IP): IP20, Lampenbezeichnung: sonstige, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 20000, Klirrfaktor (THD): 0.30, Leistungsfaktor: 0.7, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 7kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 7W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 470lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 470lm, Lampenlichtausbeute: 67.00lm/W EAN/GTIN: 8719514313781 GPC/12NC: 929002983601 Weitere Informationen: | | Sockel: | E27 | Spannung: | 220-240 V | Leistung: | 7 W | Farbtemperatur: | 1800 K | Lichtstrom: | 470 lm | Ausstrahlungswinkel: | 330 ° | Mittlere Lebensdauer: | 15000 h | Energieverbrauch: | 7,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED Birne, LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, globelampen e27, led globelampe, philips led e27 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,86* | € 40,17* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 30,31* | € 41,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 33,95* | € 46,01* | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 37,67* | € 49,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 37,85* | € 50,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|