Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe FM E27 7W 1800K go 470lm kl AC Filamentlampe Ø202x286mm 220-240V LEDCLASSIC-GIANT40WE27G200GOLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 929002983601 LED-Lampe Bernstein 1800 K 7 W E27
Philips 929002983601 LED-Lampe Bernstein 1800 K 7 W E27
Artikel-Nr.:
     262-D251D71
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31378100
EAN/GTIN:
     8719514313781
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
LED-Kugellampe FM E27 7W 1800K go 470lm kl AC Filamentlampe Ø202x286mm 220-240V LEDCLASSIC-GIANT40WE27G200GOLD
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Durchmesser:
202 mm mm
Farbe:
Gold
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
1800 - 1800 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.3
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
7 - 7 W
Lampenlichtausbeute:
67 lm/W
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
470 - 470 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
286 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
43 - 43 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 27,86*
€ 40,17*
1 Tag
2
1
€ 2,90*
ab € 30,31*
€ 41,30*
3 Tage
4
1
€ 6,40*
ab € 33,95*
€ 46,01*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 37,67*
€ 49,68*
1
€ 4,00*
ab € 37,85*
€ 50,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 99,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
929002982501
ab € 23,51*
Ähnlich
Philips
929002982601
ab € 23,92*
Ähnlich
Philips
929002982701
ab € 20,76*
Ähnlich
Philips
929002983501
ab € 32,30*
Ähnlich
Philips
929002983701
ab € 26,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.