Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen - MAS VLE LEDBulbD4-15WE27 G93G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-309836
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     38548100
EAN/GTIN:
     8719514385481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform

Philips - Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen - MAS VLE LEDBulbD4-15WE27 G93GOLD SP G

Die neue Deko-Kollektion transformiert Ihr Zuhause in ein schönes Ambiente, mit einer perfekten Mischung aus (warm-) weißem Licht und einem schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.
Nennspannung: 220-240V, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Kugel, Filamentlampe: Ja, Ausführung Glas/Abdeckung: sonstige, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: E27, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 1800K, Gehäusefarbe: sonstige, Nennstrom: 24mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Ja, Durchmesser: 96mm, Länge: 143mm, Schutzart (IP): IP20, Lampenbezeichnung: sonstige, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 20000, Klirrfaktor (THD): 0.80, Leistungsfaktor: 0.7, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 4kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 4W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 250lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 250lm, Lampenlichtausbeute: 62.00lm/W
EAN/GTIN: 8719514385481
GPC/12NC: 929002983002
Weitere Informationen:
Sockel:
E27
Spannung:
220-240 V
Leistung:
4 W
Farbtemperatur:
1800 K
Lichtstrom:
250 lm
Mittlere Lebensdauer:
15000 h
Energieverbrauch:
4,00 kWh/1000h
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,96*
ab € 8,94*
€ 11,93*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,52*
€ 12,55*
3 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 16,82*
€ 23,10*
6
€ 5,95*
ab € 18,80*
€ 23,49*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,43*
€ 25,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31551800
ab € 5,66*
Ähnlich
Philips
31553200
ab € 6,11*
Ähnlich
Philips
31555600
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.