Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe E27 4W 1800K go 250lm kl AC Ø96x143mm 220-240V MASVLELEDBULBD4-25WE27G93GOLDSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTER LED MAS VLE LEDBulbD4-15WE27 G93GOLD SP G
Philips MASTER LED MAS VLE LEDBulbD4-15WE27 G93GOLD SP G
Artikel-Nr.:
     262-D251E96
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     38548100
EAN/GTIN:
     8719514385481
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
LED-Kugellampe E27 4W 1800K go 250lm kl AC Ø96x143mm 220-240V MASVLELEDBULBD4-25WE27G93GOLDSP
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
250 lm
Durchmesser:
96 mm mm
Farbe:
Gold
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
1800 - 1800 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.8
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
4 - 4 W
Lampenlichtausbeute:
62 lm/W
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
250 - 250 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
143 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
24 - 24 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP44
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,96*
ab € 8,94*
€ 11,93*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,35*
€ 12,22*
3 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 16,82*
€ 23,10*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 18,80*
€ 23,49*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,43*
€ 25,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 140,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31551800
ab € 5,55*
Ähnlich
Philips
31553200
ab € 6,00*
Ähnlich
Philips
31555600
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.