| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-42067208 Herst.-Nr.: 94877899 EAN/GTIN: 8719514948778 |
| |
|
| | |
| LED-Lichtleiste 830 BN126C LED #94877899 L1200 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 2300 lm, 18 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM=3, Abstrahlungswinkel (120°), Opal, Polykarbonat, 0,5 J Standard plus, SchutzklasseI, Schnellsteckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220..240 V | Nennstrom: | 43,75 mA | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 35,90* | € 48,51* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,41* | € 48,64* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,17* | € 49,94* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,57* | € 51,76* | | | | | 15 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 52,67* | € 68,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|