Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - CorePro LED PLL - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P, VPE:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-339896
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     15701900
EAN/GTIN:
     8720169157019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11

Philips - CorePro LED PLL - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P, VPE:10

Die CorePro LED PLL Famile ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PLL LED sind wie die konventionellen PL-L/ TC-L Kompaktleuchtstofflampen am EVG (HF) oder KVG/230V zu betreiben. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.
Nennspannung: 220-240V, Lampenlichtausbeute: 125.00lm/W, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Sockel: 2G11, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Nennstrom: 42mA, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 160°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, EF018144: Nein, EF018145: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Leistungsfaktor: 0.9, Durchmesser: 38mm, Länge: 224mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.129, Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: E, Lampenbezeichnung: sonstige, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 200000, Klirrfaktor (THD): 0.13, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 8kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 30000h, Lampenleistung: 8W, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Bewegungsmelder: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, EF000302: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Spannungsart: AC, Geeignet für EVG: Nein, EF016553: Ja, Lichtstrom: 1000lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 1000lm
EAN/GTIN: 8720169157019
GPC/12NC: 929003592302
Weitere Informationen:
Sockel:
2G11
Spannung:
220-240 V
Leistung:
8 W
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
1000 lm
Ausstrahlungswinkel:
160 °
Mittlere Lebensdauer:
30000 h
Energieeffizienzklasse:
E
Energieverbrauch:
8,00 kWh/1000h
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 10,17*
Lager 1078
40
1
€ 6,90*
ab € 7,46*
€ 11,31*
10
€ 5,95*
ab € 11,37*
€ 14,59*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,58*
€ 15,37*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48676800
ab € 9,63*
Ähnlich
Philips
48678200
ab € 9,61*
Ähnlich
Philips
48680500
ab € 8,88*
Ähnlich
Philips
48682900
ab € 10,53*
Ähnlich
Philips
73974700
ab € 11,39*
Ähnlich
Philips
82843400
ab € 13,98*
Ähnlich
Philips
73966200
ab € 9,97*
Ähnlich
Philips
73976100
ab € 10,84*
Ähnlich
Philips
82839700
ab € 12,75*
Ähnlich
Philips
82841000
ab € 11,97*
Ähnlich
Philips
15703300
ab € 7,95*
Ähnlich
Philips
15705700
ab € 7,93*
Ähnlich
Philips
15707100
ab € 8,76*
Ähnlich
Philips
15709500
ab € 8,75*
Ähnlich
Philips
15699900
ab € 7,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.