Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Kompaktleuchtstofflampen
>
Energiesparlampe mit Stecksockel
>
Artikel
Philips CorePro LED PLL LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 29 W 2G11
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-91522954
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
82843400
EAN/GTIN:
8718696828434
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Die CorePro LED PLL Famile ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PLL LED sind wie die konventionellen PL-L/ TC-L Kompaktleuchtstofflampen am EVG (HF) zu betreiben. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieverbrauch (1000 Stunden)
29 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
540 mm
Gewicht
160 g
Leistungen
Lampenleistung
29 W
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Lichtleistung
3400 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Strahlungswinkel
160 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Beleuchtungseffizienz
141 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Energie
Lampenstrom
600 mA
... >
Beleuchtung
>
Lampen
>
LED-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
,
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
,
Energiesparlampe HF-Betrieb
,
Kompaktlampen HF-Betrieb
,
Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin
,
Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift
,
Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb
,
Energiesparlampe mit Stecksockel
,
Energiesparlampen mit Stecksockel
,
LED Röhre
,
LED Tube
,
philips 2g11 sockel
,
2g11 leuchtmittel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips 48676800 LED-Lampe Weiß 3000 K 8 W 2G11 E
Philips
48676800
ab € 9,63*
Ähnlich
Philips CorePro LED 48678200 LED-Lampe 8 W 2G11 E
Philips
48678200
ab € 9,61*
Ähnlich
Philips CorePro LED 48680500 LED-Lampe 12 W 2G11 E
Philips
48680500
ab € 8,88*
Ähnlich
Philips CorePro LED 48682900 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 12 W 2G11 E
Philips
48682900
ab € 10,53*
Ähnlich
Philips CorePro LED PLL LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 16,5 W 2G11
Philips
73974700
ab € 11,39*
Ähnlich
Philips CorePro LED PLL LED-Lampe Warmweiß 3000 K 16,5 W 2G11
Philips
73966200
ab € 9,97*
Ähnlich
Philips CorePro LED PLL LED-Lampe Weiß 6500 K 16,5 W 2G11
Philips
73976100
ab € 10,84*
Ähnlich
Philips CorePro LED-Lampe 3000 K 24 W 2G11
Philips
82839700
ab € 12,75*
Ähnlich
Philips CorePro LED-Lampe 4000 K 24 W 2G11
Philips
82841000
ab € 11,97*
Ähnlich
Philips - CorePro LED PLL - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P, VPE:10
Philips
15703300
ab € 7,95*
Ähnlich
Philips - CorePro LED PLL - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P, VPE:10
Philips
15705700
ab € 7,93*
Ähnlich
Philips - CorePro LED PLL - CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P, VPE:10
Philips
15707100
ab € 8,76*
Ähnlich
Philips - CorePro LED PLL - CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P, VPE:10
Philips
15709500
ab € 8,75*
Ähnlich
Philips - CorePro LED PLL - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P, VPE:10
Philips
15699900
ab € 7,40*
Ähnlich
Philips - CorePro LED PLL - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P, VPE:10
Philips
15701900
ab € 7,40*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen